カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 椿本チエイン(123)
- SMC(91)
- CKD(34)
- ニッサン(26)
- KHK(小原歯車工業)(15)
- TRUSCO(13)
- ニチアロイ(日本超硬)(13)
- イムラ(13)
- エスコ(12)
- 日東工業(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- イスカル(8)
- 住友重機械工業(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- THK(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- JOYN(6)
- ブランドをもっと見る
「108n」の検索結果
特価

ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ネオジム磁石 角型 プレート
¥2,598税込¥2,8581袋(3個)当日出荷ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石