8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子 110型 モノタロウ 動画あり
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続) 仕様0.5~1.25sq 材質黄銅 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ 動画あり
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.25sq 材質黄銅 定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5 赤透明 寸法L(mm)19.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.4 寸法D(mm)4.2 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)3.2 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(mm)1.7 材質(端子)真鍮
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各5 材質黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~1.25sq 材質PVC 寸法(mm)23×2 透明 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)