カテゴリ
- 保管用品(7)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- サカエ(121)
- TRUSCO(95)
- 浅香工業(67)
- サンコー(三甲)(53)
- エスコ(49)
- DAYTONA(デイトナ)(46)
- 富士インパルス(40)
- 尾崎亀商店(36)
- brembo(33)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 創&遊(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- 千吉 金(22)
- 日東工業(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(20)
- 土牛(18)
- アズワン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1200×1000」の検索結果

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
(56件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ
(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。質量(kg)7.2タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
再生樹脂パレット
(28件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ゴミ袋 10枚入
(251件のレビュー)¥379税込¥4171パック(10枚)当日出荷高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。用途ごみ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ
ポリ袋 極厚手
(42件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10枚)当日出荷厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄にご使用ください。用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ販売区分業務用
養生あてパッド(養生マット)
(48件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布厚さ(mm)約5
ポリ袋 ダストカート用
(38件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10枚)当日出荷ダストカートに最適な容量のツルツルタイプのポリ袋です。用途ごみ処理など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ
重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ1200mm
¥71,900~税込¥79,090~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレス色グレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1200mm
¥67,900~税込¥74,690~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレス色グレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
アルミスコップ
(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。用途除雪、酪農、畜産など板厚(mm)2材質(柄部)バーチ材質(頭)アルミニウム
回収袋 万能
(30件のレビュー)¥279税込¥3071巻当日出荷編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。 落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収材質ポリエチレン色ブルー目合い(mm)4
肌調整用細目液状コンパウンド
(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(700mL)当日出荷1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
PEトラックスペーサー(緩衝材) 耐衝撃・軽量タイプ 日本製
(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(6枚)当日出荷原材料に日本製のポリエチレン発泡ビーズを使用しているので曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません。 L型の肉抜きにより、他社製品と比べて軽量化が図られていて、同じ重量の他社製品を大きく上回る耐衝撃性能を備えております。 肉抜き部分は手でつかみやすい形状になっています。 発砲ビーズに帯電防止処理を施しているので塵やほこりが付着する心配もありません。用途トラック輸送用緩衝材に材質日本製ポリエチレン発泡色グレー販売区分業務用
PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ
(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(6枚)ほか当日出荷熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。 高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。 トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。 汚れが目立ちにくいグレー。 帯電防止剤配合。用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として材質高発泡低密度ポリエチレン(帯電防止剤入り)色グレー販売区分業務用
メッシュパレット ライトタイプ
(8件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4販売区分業務用
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪
(17件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
スノーダンプ
(88件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途除雪用品材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150全長(mm)1100色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
再生樹脂パレット 長方形タイプ
(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)19.5タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パイプ柄スコップ
¥2,198税込¥2,4181本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業種別丸型全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)スチール材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)390先端幅(mm)288頭部板厚(mm)1.32頭部肩幅(mm)260