カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(674)
  • 大阪魂(195)
  • 岩田製作所(115)
  • サンエス(107)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(94)
  • EKチェーン(92)
  • オカムラ(岡村製作所)(87)
  • TRUSCO(86)
  • NTN(エヌティーエヌ)(84)
  • 住商モンブラン(84)
  • アイトス(83)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(77)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(74)
  • MIYOSHI(小西製作所)(74)
  • 渡辺電機工業(69)
  • AUTO-BI(山田辰)(64)
  • 三桂製作所(64)
  • 八幡ねじ(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14l」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8566件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(37件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイントモノタロウ(43件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
TSエルボ 給水栓用 モノタロウTSエルボ 給水栓用モノタロウ(27件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウソケット HI給水栓用 インサート付モノタロウ(16件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
ソケット HI給水栓用 モノタロウソケット HI給水栓用モノタロウ(9件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14
クリップ ステンレス製 モノタロウクリップ ステンレス製モノタロウ(65件のレビュー)
489税込538
1セット(10個)ほか
当日出荷
樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。材質(バネ部)スチール材質(本体)ステンレス
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
TSソケット 給水栓用 インサート付 モノタロウTSソケット 給水栓用 インサート付モノタロウ(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法W(mm)4.3
裸ブレード端子 モノタロウ裸ブレード端子モノタロウ(6件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウエルボ HI給水栓用 インサート付モノタロウ(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理取付穴径l(Φmm)14
ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウソケットレンチ プッシュタイプ セットモノタロウ(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(15点組)
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36材質クロームバナジューム鋼質量(g)430セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル送り角度(°)5
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用モノタロウ(37件のレビュー)
449税込494
1袋(100個)
当日出荷
材質種類裸圧着端子端子形状棒形
六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプモノタロウ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプロング形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260硬度HRC50~57寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
エルボ HI給水栓用 モノタロウエルボ HI給水栓用モノタロウ(6件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル寸法W(mm)4
内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ内ネジエルボ 黄銅製モノタロウ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
培養土 モノタロウ培養土モノタロウ(115件のレビュー)
499税込549
1袋(14L)
当日出荷
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般質量(kg)約7配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウソケットホルダー ワンタッチモノタロウ(205件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に