5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所浴室 液性中性 成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
779 税込857
当日出荷

ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 穴角6角
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ 動画あり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 6916d