寸法L(mm)20.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)5.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線コードの接続に。
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護
材質PVC
適合電線AV(S)0.5~1.25sq
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
関連キーワード