カテゴリ
- 農業・園芸資材(10)
- 作業工具(7)
- テープ(6)
- 切削工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(2,721)
- BIGM(丸山製作所)(1,434)
- KITO(キトー)(572)
- エスコ(477)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(264)
- ニッセイ(214)
- ミルウォーキーツール(200)
- 岩田製作所(188)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(120)
- TRUSCO(104)
- OSG(オーエスジー)(98)
- omron(オムロン)(94)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(76)
- 廣杉計器(76)
- HiKOKI(ハイコーキ)(67)
- アイビッグ(66)
- 3M(スリーエム)(62)
- コンドーテック(58)
- カクダイ(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「18M」の検索結果
特価

インクリボン 普通紙FAX用 18m
(99件のレビュー)¥769税込¥8461箱(2本)当日出荷純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
マスカー ショート タンカル入り コロナ処理
(27件のレビュー)¥379税込¥4171巻(18m)当日出荷150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)150耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)材質(テープ)和紙シート長さ(m)18
マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理
(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(18m)当日出荷150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)300耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)シート長さ(m)18
ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック
¥8,298税込¥9,1281本(50m)当日出荷農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体水特性防藻
メッシュラック 間口910mm キャスター付
(16件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。用途収納用途として付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP高さ(mm)1865奥行(mm)501.5間口(mm)932耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:100全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)118材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚段数(段)5棚板厚さ(mm)40棚寸法(幅W×奥行D)(mm)907×458
ペール缶 フタのみ 多用途 18L
(68件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP色乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
マスキングテープ 高品質
(2013件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
クリアテープ OPP製
(366件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(5巻)ほか当日出荷透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。用途軽包装向け厚さ(mm)0.045色クリア長さ(m)35引張強度(N/25mm)62.5粘着力(N/25mm)5以上
マスキングテープ
(483件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
替刃 大 カッター用
(366件のレビュー)¥119~税込¥131~1箱(10枚)ほか当日出荷刃幅18mmの標準タイプ。仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
ブレードホース
(136件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
(527件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2800
マスキングテープ 建築・塗装用
(218件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2巻)ほか当日出荷●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ 屋外用
(280件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
マスキングテープ シーリング用
(187件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(8巻)ほか当日出荷●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホース 防藻・耐圧タイプ
(91件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷藻が発生にしくい耐圧ホースです。用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(172件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP色乳白色タイプ本体のみ容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥168~税込¥185~1本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
トラテープ すべり止め付き
(22件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。用途工場内や階段、通路など粘着剤アクリル系
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm
(91件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2600
ユニオンティ
(15件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
デジタル散水タイマー
(66件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ
(18件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻当日出荷用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質紙粘着力(N/10mm)5.5特性強力
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
タイマー 散水用 簡易
(61件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
板ラチェットドライバー
(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
スクレーパー 300
(30件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。用途汚れなどのはがし、削り作業付属品替刃1枚全長(mm)300色シルバー+オレンジ色クリップ質量(g)約250刃長(mm)100刃幅(mm)18材質(刃)炭層鋼適合替刃共通L型カッター替刃
ネット きゅうり用 180mm目
(26件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2