カテゴリ
- トラック用品・パーツ(3)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三木プーリ(843)
- コガネイ(334)
- CKD(196)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- ニッサン(121)
- IDEC(和泉電気)(118)
- ツカサ電工(110)
- エレコム(93)
- 富士電機(71)
- 三菱電機(68)
- カシムラ(66)
- MAZDA(マツダ)(59)
- WURTH ELEKTRONIK(47)
- ホンダ(46)
- オーム電機(43)
- サンワサプライ(41)
- RS PRO(41)
- omron(オムロン)(40)
- EATON(イートン)(38)
- ブランドをもっと見る
「2.4v」の検索結果

交換用電球 24V シングル G18 日本製
(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
ブースターケーブル
(613件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
ハロゲンワークライト 角形 24V車専用
(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途24V車専用材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス光源ハロゲン球レンズサイズ(mm)116×90明るさ(Lm)1450電球の種類ハロゲン球販売区分業務用
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応
(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用