カテゴリ
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(7,521)
- KITO(キトー)(861)
- CKD(558)
- MAZDA(マツダ)(553)
- ホンダ(550)
- トヨタ(515)
- コガネイ(429)
- 伊東電機(370)
- ParkerTAIYO(280)
- サンコー(三甲)(191)
- EPCOS(146)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- サンワダイレクト(121)
- マルヤス電業(119)
- 住友重機械工業(98)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](97)
- 日東工業(94)
- IKO(日本トムソン)(94)
- 富士電機(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 名入れ(1)
「200b」の検索結果

パイプフレーム Φ28
(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
【名入れ】車検証入れ名入れサービス
(22件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781セット(200枚)8日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。 デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。) 小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。仕様名刺ポケット1ヶ所付材質塩ビ・色生地シボ入り寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。用途粘度の高い内容物や粉体に。材質鋼製質量(kg)23タイプオープンボルトバンド式容量(L)200内径(Φmm)567±15全高(mm)870±10外径(Φmm)620板厚(mm)1.2内高(mm)830±10販売区分業務用
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
(33件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。用途浴室、トイレ、廊下、玄関に付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80仕上ヘアーライン