カテゴリ

  • 保管用品(24)
  • テープ(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 作業工具(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(20,036)
  • ホンダ(9,978)
  • エスコ(5,569)
  • 大阪魂(5,033)
  • RS PRO(2,611)
  • BIGM(丸山製作所)(2,053)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,037)
  • ダイヤトレンド(941)
  • Panasonic(パナソニック)(892)
  • MAZDA(マツダ)(836)
  • TRUSCO(727)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(604)
  • omron(オムロン)(519)
  • Festo(502)
  • アズワン(447)
  • WURTH ELEKTRONIK(447)
  • CKD(428)
  • スマイル[家具](400)
  • Optibelt(397)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトPEFC森林認証認定(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20M」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20m モノタロウマスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20mモノタロウ(38件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。 エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)18シート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップポリフィルムテープ種類布テープ(茶)仕上幅(mm)295折数4シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.03RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付モノタロウ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ使用電源(V)12~35仕様(水平走査線)1000TV LINE付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m取扱説明書(1.8MB)画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(125件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウエアーダスターガン用ロングノズルモノタロウ(69件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。ノズル口径(Φmm)3.7ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気ノズル外径(Φmm)約5.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(101件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100本)
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプモノタロウ(201件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(40m)
当日出荷
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ落下防止ゴムバンド 棚用モノタロウ(42件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6材質再利用タイヤチューブ
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(37件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
ポール 突っ張り式 モノタロウポール 突っ張り式モノタロウ(66件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプモノタロウ(97件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
防草シート クロス製 10年耐久 モノタロウ防草シート クロス製 10年耐久モノタロウ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質PP厚さ(mm)約0.3耐候年数(年)屋外暴露:約10
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ丸ダイス メートルねじ用モノタロウ(79件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウブチルテープ 不織布基材 両面 防水用モノタロウ(65件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプモノタロウ(46件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプモノタロウ(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上性能日本防炎協会認定品材質ポリエステル(網地)ブルーRoHS指令対応証明書(0.2MB)目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品
ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウショートビット 木工用 先三角タイプモノタロウ(26件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60モノタロウ(34件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
メッシュ棚 伸縮式 モノタロウメッシュ棚 伸縮式モノタロウ(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。
用途小物の収納に材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール質量(kg)約1.05寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×275耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg取扱説明書(0.7MB)
ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプモノタロウ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止網地:白、縁ロープ:白仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)材質ポリエステル目合い(mm)15強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステルロープ径(Φmm)緑ロープ:9品種仮設工業会認定品
保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプモノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。 耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)使用温度範囲(℃)-40~125融点(℃)220±10規格UL94V-2相当
天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ天然ゴムシート粘着テープ付モノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウペアホース 追い焚き配管用モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65
シート スリップ防止用 縞模様タイプ モノタロウシート スリップ防止用 縞模様タイプモノタロウ(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)表:グレー/裏:グレー質量(kg)35幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)模様縞模様
人工芝 ロールタイプ モノタロウ人工芝 ロールタイプモノタロウ(130件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻(20m)
当日出荷
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】モノタロウ(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウシート スリップ防止用 円模様タイプモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スリップ防止用の円模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)ブラック幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20質量(kg)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)模様円模様
プレフィルター ロール品 モノタロウプレフィルター ロール品モノタロウ(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1本(20m)
当日出荷
一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
【名入れ】オイル交換シール メタル紙 モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙モノタロウ(11件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(200枚)
8日以内出荷
高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用 モノタロウフラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用モノタロウ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.7X175質量(g)192タイプフラットチゼルシャンク形状角型
LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウLPガスホース 溶断・溶接用モノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(20m)
当日出荷
用途溶断用内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0仕様ホース径Φ9.5mmオレンジ外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185取扱説明書(2.1MB)
スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウスパイラルチューブ 耐候タイプモノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(25m)ほか
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
インクリボン 普通紙FAX用 18m モノタロウインクリボン 普通紙FAX用 18mモノタロウ(98件のレビュー)
769税込846
1箱(2本)
当日出荷
純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品
適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
折りたたみコンテナ モノタロウ折りたたみコンテナモノタロウ(285件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(25m)ほか
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8554件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)