カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(6,804)
  • RS PRO(781)
  • 堀内機械(554)
  • MAZDA(マツダ)(375)
  • コガネイ(364)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(329)
  • ParkerTAIYO(311)
  • WURTH ELEKTRONIK(281)
  • omron(オムロン)(253)
  • トヨタ(246)
  • エスコ(243)
  • 明工社(211)
  • Kawasaki(208)
  • KITZ(キッツ)(183)
  • 三菱電機(173)
  • BIGM(丸山製作所)(171)
  • 伊東電機(166)
  • AMPHENOL(144)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ

    絶縁スリーブ付平型端子 250型

    モノタロウ(9件のレビュー)
    649税込714
    1パック(50個)
    当日出荷
    最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
    用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
  • コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(442件のレビュー)
    349税込384
    1冊(250枚)
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイトサイズA4入数(枚)250紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • 降圧トランス ポータブル式 モノタロウ

    降圧トランス ポータブル式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    18,480税込20,328
    1台
    当日出荷
    現場で安定した電気が、手軽にとれます。
    用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200出力電圧(V)100(コンセント2個)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)タイプ降圧寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2販売区分業務用
  • メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ

    メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
    用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6販売区分業務用
  • マイクロスイッチ モノタロウ

    マイクロスイッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
    用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。販売区分業務用
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • クランプメーター 大口径 モノタロウ

    クランプメーター 大口径

    モノタロウ(51件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
    用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
  • クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウ

    クラッチロックナットレンチ 26×30

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
    用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43販売区分業務用
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用