カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 切削工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(1,594)
  • MAZDA(マツダ)(1,503)
  • トヨタ(1,316)
  • 三菱ふそう(1,238)
  • ミツビシ(855)
  • ニッサン(617)
  • SMC(409)
  • 日野自動車(335)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • YAMAHA(ヤマハ)(310)
  • いすゞ自動車(236)
  • スズキ(226)
  • RS PRO(207)
  • Kawasaki(198)
  • スバル(158)
  • UDトラックス(158)
  • 大阪魂(136)
  • アカギ(109)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「27.2」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーシート #3000 モノタロウ

    ブルーシート #3000

    モノタロウ(214件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    #3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12
  • ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ

    ブルーシート 高耐候タイプ #3000

    モノタロウ(380件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
  • スピンナハンドル モノタロウ

    スピンナハンドル

    モノタロウ(336件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
    用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • 二重リング モノタロウ

    二重リング

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(200個)
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • クーラントインラインバルブ モノタロウ

    クーラントインラインバルブ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ

    クーラントバルブ オネジタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットハンドル モノタロウ

    オフセットハンドル

    モノタロウ(31件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
    用途力のかかる締め付け、取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
  • クーラントバルブ メネジタイプ モノタロウ

    クーラントバルブ メネジタイプ

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ メネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ

    ギヤレンチ フレックスヘッド

    モノタロウ(188件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 平形

    モノタロウ(50件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
  • 鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 半丸形

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
  • ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ

    ギアレンチ ショート フレックスヘッド

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けにラチェット機構あり首振りあり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5
  • ギヤレンチ ショート 切替式 モノタロウ

    ギヤレンチ ショート 切替式

    モノタロウ(46件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング アダプター メネジ ステンレス

    モノタロウ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)1.8材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)-20~+80販売区分業務用