カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(495)
- 油圧機器・油圧ホース(84)
- 切削工具(46)
- 建築金物(43)
- 自転車部品(34)
- 物流用品(33)
- 空調・照明・電設資材(32)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- メカニカル部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 作業工具(19)
- 機構部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 科学研究・開発用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定用品(8)
- 制御機器(7)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全標識(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アカギ(105)
- 昭和コーポレーション(63)
- ベンカン機工(59)
- 淡路マテリア(43)
- ノーブランド(41)
- エスコ(33)
- 古林工業(30)
- フジトク(29)
- 日栄インテック(28)
- 日本ジョイント(25)
- イハラサイエンス(20)
- 三桂製作所(19)
- イノック(16)
- MIEテクノ(16)
- YSK(山脇産業)(15)
- 大阪魂(15)
- TRUSCO(14)
- ハマイ(14)
- イシグロ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「27.2φ」の検索結果

SP-6 取付バンド(Φ26.5~30.2mm)
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個10日以内出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)26.5~30.2
パイプガイド(Φ34用 L60×W100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,758税込¥1,9341個4日以内出荷樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1825N材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185適合パイプ径(Φmm)34材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60763
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,237税込¥1,3611個4日以内出荷樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm)
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個10日以内出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)23.5~27.2
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(2本)当日出荷材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
単管クランプ(同径型)
大洋製器工業(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
ステンレス製 サイドバンパー用Uボルト
JB(日本ボデーパーツ工業)¥799税込¥8791個3日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しています。用途トラックのサイドバンパー固定などにご使用ください。材質ステンレス(SUS304)本体径(mm)5.3取付ナットM6 P=1.0
サイドバンパー用 丸パイプゴム栓
JB(日本ボデーパーツ工業)¥229税込¥2521個3日以内出荷屋外の過酷な環境でも強いゴム(EPDM)を使用しています。用途トラックの丸パイプサイドバンパーのゴム栓に材質ゴム(EPDM)
Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ
エスコ¥6,100~税込¥6,710~1個翌日出荷1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個4日以内出荷樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
サドル GR3605P-27.2 GR ポスト付 Φ27.2 アルベルト対応 グレー
MARUHACHI(丸八工機)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。電動車にも取りつけ可能。用途0材質表皮:PVC・ガード、底板:PP長さ(mm)247幅(mm)226厚さ(mm)57寸法(mm)【ポスト】267色グレー質量(g)750寸法(Φmm)【ポスト】27.2
ステンレス製 パイプ固定バンド
JB(日本ボデーパーツ工業)¥369税込¥4061個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しています。用途パイプの固定にご使用ください。材質ステンレス(SUS304)推奨取付ボルトM8
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
足長Uボルトセット
WAKI(和気産業)(28件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
くい丸
君岡鉄工(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(20個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
...