カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AMPHENOL(439)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- ParkerTAIYO(55)
- SAMTEC(57)
- SMC(365)
- SUSUMU(55)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(119)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- エスコ(133)
- スバル(206)
- ゼノア(102)
- トヨタ(52)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- ノーリツ(64)
- ホンダ(130)
- メディアカバーマーケット(69)
- 三木プーリ(765)
- 堀内機械(387)
- 岩崎電気(154)
- ブランドをもっと見る
「2sa」の検索結果
特価
関連キーワード

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(371件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
ドアセンサーライト 無線タイプ
¥28,980税込¥31,8781セット(2組)当日出荷キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)色緑質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら