14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰具3点お買い得セット モノタロウ 動画あり
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納 材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト ベルト幅(mm)約38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20 有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白衣にギャザーキャップと2層マスクがセットされた便利な商品です。 白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。 白衣の袖口にはゴムが入っています。 胸囲に関しては、服の上からの着用を見越して数値以上にゆったりしたサイズで作っております。 3つのポケットがついていますので、手帳など収納に便利です。
用途工場内の作業者および見学者用として。 材質白衣/不織布(ファスナー除く)、ギャザーキャップ/不織布、マスク/不織布
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使う整備用保護シート3種類が各50枚入っているお得なセット品です。 フロアシートはノンスリップタイプ。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 セット内容透明ポリシートカバー(フロント用)50枚、足マット50枚、ゴム入りハンドルカバー50枚
1セット(50枚×3種類)
5,698 税込6,268
当日出荷

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(7.0MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm)4 全長(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合(車輌)2t以下 質量(kg)約1.6(1台) 能力(t)2(2台使用時) 最高位(mm)348 最低位(mm)292 寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 動画あり
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g)105(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~40 電源アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ) 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5 機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象鉄/非鉄 測定範囲(μm)0~1800 測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ 動画あり
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業に セット商品数23 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント 質量(g)381 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
1セット(23点組)
2,398 税込2,638
当日出荷