カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三木プーリ(121)
- CKD(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- SMC(13)
- 富士電機(9)
- ベッセル(8)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- カナテクス(4)
- サトーパーツ(3)
- NTB(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- oneA(3)
- StarTech.com(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
「3h-p3」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用