カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- コガネイ(1,586)
- ホンダ(1,581)
- BIGM(丸山製作所)(623)
- RS PRO(253)
- onsemi(242)
- 三菱電機(235)
- TRACO POWER(203)
- Texas Instruments(193)
- STMicro(187)
- ダイヤトレンド(169)
- ニッサン(167)
- omron(オムロン)(165)
- Panasonic(パナソニック)(164)
- 東芝(153)
- SMC(143)
- DiodesZetex(138)
- IDEC(和泉電気)(136)
- エスコ(118)
- VISHAY(110)
- ブランドをもっと見る
「3ma」の検索結果

カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き
(55件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。付属品取扱説明書仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2切替方式専用ボタン電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)消費電力6mA / 3V接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
(67件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)3刃厚(mm)約1.5
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ
¥8,498税込¥9,3481台当日出荷作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電線仕様SVCT電流(mA)漏電遮断:15使用場所屋外特性アース付き
マット 猫よけ用 3枚入
(103件のレビュー)¥179税込¥1971パック(3枚)当日出荷樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。材質ポリプロピレン長さ(mm)約210幅(mm)約160色ブラック高さ(mm)約27対象動物ネコ
紙ウエス 徳用 3枚重ね 100%パルプ 白
(40件のレビュー)¥249税込¥2741パック(50枚)当日出荷パルプを100%使用した3枚重ねの紙ウエスです。エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。仕様3枚重ね材質パルプ厚さ(mm)一層あたり 0.12色ホワイトタイプ4つ折り・3枚重ね1枚の寸法(mm)330×350