カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- スズキ(6)
- PACIFIC(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- JTC(1)
- TIPTOP(1)
- IRC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PFP(1)
「43130-41d00」の検索結果
特価

スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15販売区分業務用
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
(29件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3販売区分業務用