カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(56)
  • 日本ジョイント(32)
  • 岩田製作所(31)
  • アズワン(28)
  • 小澤物産(OZC)(27)
  • フルネスジャパン(26)
  • ノーブランド(22)
  • 大阪魂(22)
  • YSK(山脇産業)(21)
  • KTC(18)
  • TRUSCO(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • UNION(ユニオン)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • オーエッチ工業(11)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • 椿本チエイン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)

「46φ」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    紙コップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(143件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
  • 紙コップ 未晒 モノタロウ

    紙コップ 未晒

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(50個)
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 通常の紙コップより厚みがあり、丈夫です。 無漂白のため、環境への負荷を軽減しています。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。材質未晒クラフト紙+PEコーティング規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
  • 車用サンシェード (日除けカバー) モノタロウ

    車用サンシェード (日除けカバー)

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥598税込¥658
    1枚
    当日出荷
    フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
    用途車内の日除け付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC質量(g)215寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30ハトメ内径(Φmm)約12.5販売区分業務用
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • HIキャップ モノタロウ

    HIキャップ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • 高圧用カプラー ソケット モノタロウ

    高圧用カプラー ソケット

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
  • ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング モノタロウ

    ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19穴角6角
  • ロックリングスパナレンチ モノタロウ

    ロックリングスパナレンチ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
    適合Φ40-46全長(mm)190
  • タイロットエンドブーツインストーラー モノタロウ

    タイロットエンドブーツインストーラー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(8個)
    当日出荷
    圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
    用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63販売区分業務用
  • ラチェットドライバー スタビー ギヤレス モノタロウ

    ラチェットドライバー スタビー ギヤレス

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途ねじの締め付け・緩めに差込角(mm)6.3商品構成単品