カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(124)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](117)
  • コクヨ(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • エスコ(31)
  • クラウン[事務用品](27)
  • ニッサン(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • brembo(21)
  • GIKEN(川口技研)(19)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(18)
  • 太陽技研(17)
  • ABB(15)
  • 京セラ(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 特殊電極(14)
  • ノーブランド(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4cr」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ダイヤルゲージ用継足ロッド モノタロウダイヤルゲージ用継足ロッドモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4