カテゴリ

  • 作業工具(97)
  • 切削工具(69)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電気材料(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 物流用品(23)
  • 空圧工具(23)
  • 事務用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 梱包用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • テープ(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 保管用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(9,955)
  • 大阪魂(6,416)
  • RS PRO(5,301)
  • SAMTEC(3,107)
  • SMC(2,744)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,681)
  • TRUSCO(1,401)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,365)
  • アズワン(929)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(924)
  • 廣杉計器(866)
  • IKO(日本トムソン)(747)
  • 三木プーリ(703)
  • PISCO(ピスコ)(700)
  • ERECTA(エレクター)(691)
  • TAKIGEN(タキゲン)(687)
  • 水本機械製作所(606)
  • フエニックス・コンタクト(564)
  • NSK(日本精工)(555)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形モノタロウ
999税込1,099
1台
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量で高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 壁掛けフック(2箇所)付きです。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付きです。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール設置方式壁掛取扱説明書(0.7MB)
マウスパッド 横幅290 モノタロウマウスパッド 横幅290モノタロウ(10件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い あらゆるタイプのマウスに対応 裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能 エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています
適合光学式・レーザー式マウス材質表面/布、裏面/天然ゴムブラック質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウアーク溶接棒 軟鋼用モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5kg)
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウパイプリーマー アルミ製ステンレス用モノタロウ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
プラダン 4mm 再生材配合 モノタロウプラダン 4mm 再生材配合モノタロウ
3,998税込4,398
1セット(5枚)
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 再生材を30%配合しています。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン(再生材30%配合)幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)1820
リング コーンバー用 モノタロウリング コーンバー用モノタロウ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
コーンバー用取替リングです。 コーンバー径34mmに対応。
用途コーンバーリングの取替用として付属品取付用ビス2個適合Φ34mm径コーンバー材質LDPE+HDPE
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
予約販売
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
17,980税込19,778
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウスパイラルチューブ 耐候タイプモノタロウ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(100m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
スターターロープ ナイロン製 モノタロウスターターロープ ナイロン製モノタロウ(6件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウコンクリート補修材 瞬間硬化タイプモノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5kg)ほか
当日出荷
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
熱電対 Tタイプ モノタロウ熱電対 Tタイプモノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
PVC被覆T熱電対となります。 先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
用途熱電対材質(+・-脚)銅、コンスタンタンタイプT熱電対使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105対数(P)シングルエレメントRoHS指令(10物質対応)対応被覆材PVC
レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディモノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21取扱説明書(1.7MB)
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ(66件のレビュー)
88税込97
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)見出し枠なし
シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウシート押さえ コの字型 Φ4X40モノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(50個)
当日出荷
直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)約40種類コの型ピン太さ(mm)約4
シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウシート押さえ U字型 4穴ワッシャー付きモノタロウ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット(200個)
当日出荷
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン直径(Φmm)ワッシャ:約58種類U字型ピン太さ(mm)約3.5
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ六角軸ショートドリル TiNコートモノタロウ(17件のレビュー)
459税込505
1セット(2個)
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット)モノタロウ(13件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(3本)
当日出荷
両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に材質軟質PVC(3Mテープ付)長さ(mm)1960×2本、1390×1本適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ モノタロウナイロンコードカッター叩き出し金属タイプモノタロウ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。付属品四角型コード2.2mm×3m×1本質量(kg)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(1.4MB)
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスモノタロウ(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ強力万能はさみ アラミド繊維用モノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
アタッチメントリベッター モノタロウアタッチメントリベッターモノタロウ(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄全長(mm)173質量(g)340六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)58.5使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー取扱説明書(0.8MB)
ダイヤルゲージ用継足ロッド モノタロウダイヤルゲージ用継足ロッドモノタロウ
499税込549
1個
当日出荷
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
セラミックゲージブロック モノタロウセラミックゲージブロックモノタロウ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
壁紙貼り 5点セット モノタロウ壁紙貼り 5点セットモノタロウ(7件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッターカッターS型、ロック機能付き寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
つまみ 樹脂製 10個セット モノタロウつまみ 樹脂製 10個セットモノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本材質ABS樹脂
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
養生マット すべり止め付 モノタロウ養生マット すべり止め付モノタロウ(29件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
裏面にすべり止めがついた、マルチマットです。 床養生や荷物の保護に便利です。
用途作業現場の養生、荷物保護(表)ネイビー、(裏)黒材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材厚さ(mm)約4
3層プリーツ サージカルマスク モノタロウ3層プリーツ サージカルマスクモノタロウ(3件のレビュー)
699税込769
1箱(50枚)
当日出荷
「JIS T9001医療用マスク クラスⅢ適合審査合格品」の3層構造のサージカルマスクです。適合番号M32210003(日衛連が運用するJIS適合審査です)。人工血液バリア性に優れており、防水性・安全性が高い3層構造のサージカルタイプです。フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない4mm平ゴム仕様です。 ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに種別サージカル材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状プリーツ型入数(枚)50寸法(縦×横)(mm)175×95ひもタイプ耳かけ式適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅢ仕様ゴム/平ゴム4mm認定番号M32210003
ウレタンベルト オレンジ ソフトタイプ モノタロウウレタンベルト オレンジ ソフトタイプモノタロウ(2件のレビュー)
219税込241特価
1本
取扱停止中
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。 硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。
用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマーオレンジ種類丸ベルトベルト長さ(m)10硬度81
補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)モノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
メタルケーブルグランド高防水 Mネジ モノタロウメタルケーブルグランド高防水 Mネジモノタロウ(3件のレビュー)
268税込295特価
1個
取扱停止中
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質真鍮保護等級IP68
六角ビットセット ロングタイプ モノタロウ六角ビットセット ロングタイプモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6本)
当日出荷
建築作業はじめ、あらゆる業務作業に便利な六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しです。 ロングタイプですので狭い箇所でも作業性に優れています。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業など硬度58-62
棚受け スチール製 モノタロウ棚受け スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SS400相当棚受け金具L型棚受け取付穴径(Φmm)4取付穴数4仕上粉体塗装
...