カテゴリ
- 梱包用品(14)
- 保管用品(12)
- 物流用品(3)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(277)
- エスコ(87)
- アズワン(85)
- RS PRO(80)
- SMC(79)
- 日東工業(75)
- アキツ(63)
- メイキコウ(54)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- ホンダ(47)
- 三菱電機(40)
- 山金工業(35)
- TRUSCO(34)
- フカガワ(34)
- ホーザン(33)
- CoolHeat(33)
- 河村電器産業(30)
- 三菱ふそう(29)
- HARWIN(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「500×300」の検索結果

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
(527件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2800
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
(997件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2400
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
プラスチックダンボールケース 5枚セット
¥6,598~税込¥7,258~1セット(5枚)当日出荷丈夫で繰り返し使えるプラスチック製ダンボールケース。 保管時は折りたたむ事ができるので省スペース。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 底面はテープを使用しない構造です。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。用途輸送、収納・保管に。材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)厚さ(mm)5高さ(mm)350内寸高さ(mm)330
ホワイトボード 樹脂フレーム製
(25件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷手軽に扱える樹脂製フレームです。 裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×200、450×300のみ)用途伝言・メモ書きに材質(表面)スチール付属品ペントレー種別片面材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC繰り返し・詰め替え対応
NVボックス
(232件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応
(16件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅材質鉄色黒質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)繰り返し・詰め替え対応
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ300kg、500kg中量ラックセット内容支柱2本、ベース×2個
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付
(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1セット翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックタイプ中量ラックセット内容間口桟4本、セーフティピン塗装色ライトグリーン
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付
(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックセット内容奥行桟4本、セーフティピンタイプ中量ラック塗装色ライトグリーン
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付
¥5,398~税込¥5,938~1セットほか翌々日出荷モノタロウ300kg・500kg中量ラック専用の奥行桟です。 セフティーピン付きで簡単に取付が出来ます。適合300kg、500kg中量ラック
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm
(235件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(6巻)当日出荷弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。材質ポリエチレン質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm
(199件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2260
トイレ尿石除去剤
(166件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本(1kg)ほか当日出荷男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ販売区分業務用
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm
(91件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2600
マグネットシート 大判
(48件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)色白
ヒートガン
(104件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):約280、III(強風): 約480販売区分業務用
ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm
(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(6巻)当日出荷手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。 重量物の荷崩れ防止に最適。用途荷物の荷崩れ防止、汚れ防止材質ポリエチレン質量(kg/本)約3.5
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
カラーストレッチフィルム ブラック
(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。 梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け材質ポリエチレン
メッシュラック 高耐荷重 間口1200mm
(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。 クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として材質スチール間口(mm)1213耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)65材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40アジャスター有均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)300
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm
(29件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(6巻)当日出荷弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050
リフトテーブル用 自在車輪
(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1パック(2個)当日出荷モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
メッシュラック 高耐荷重 間口1500mm
¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。 クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として材質スチール間口(mm)1519耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)65材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40アジャスター有均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)300
ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ
(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。幅(mm)260全長(mm)465材質(本体)アルミ/ゴム適合幅(mm)300/500材質(クリップ)EVA適合紙管(mm)37.5/50/76繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。 より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。 またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。 樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル)寸法(mm)220×97×205質量(g)456適合幅(mm)300/500繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ
(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下質量(kg)1.3材質(本体)アルミ合金対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20")最小長(mm)920適合フィルム内径(Φmm)76最大長(mm)1400