カテゴリ

  • 研磨材(5)
    • 研磨シート(3)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(2)
  • メカニカル部品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粒度・番手
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 150(1)
  • 180(3)
  • 220(1)
  • 240(3)
  • 320(3)
  • 400(3)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(1)
  • 木工(4)
  • 樹脂(1)
  • (1)
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(7)
  • 武蔵ホルト(6)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ナリカ(1)
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
  • NSK(日本精工)(14)
  • NACHI(不二越)(10)
  • イースタン工業(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • クロダルマ(7)
  • EZO(北日本精機)(6)
  • グンゼ(6)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
  • SMSJapan(6)
  • エスコ(5)
  • SMT(南海精工所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800番」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(748件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウマジックディスク 6穴タイプモノタロウ(157件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マジックディスク モノタロウマジックディスクモノタロウ(191件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
空研ぎペーパー モノタロウ空研ぎペーパーモノタロウ(333件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)
当日出荷
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。シートサイズ(mm)230×280厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CW適合材金属、木工化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨布シート モノタロウ研磨布シートモノタロウ(142件のレビュー)
299税込329
1パック(5枚)ほか
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など適合材金属形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 ZZモノタロウ(21件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 ZZモノタロウ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)モノタロウ(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6800番台 開放形 モノタロウ深溝玉軸受 6800番台 開放形モノタロウ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
ボールベアリング 6800番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6800番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)モノタロウ(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼