カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ギアオイル(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ギヤ油(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • ニッサン(3)
  • トヨタ(1)
  • カストロール(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • コスモ石油(4)
  • MOTUL(2)
  • Valvoline(1)
  • 出光興産(2)
  • TRUSCO(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • エクソンモービル(1)
  • SUNOCO(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • elf(1)
  • BILLION(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • スピードマスター(1)
内容量(L)
  • 20(2)
API
  • GL-5(1)
SAE
  • 80W-90(1)
ベースオイル
  • 鉱物油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w90 gl5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当モノタロウ(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ギアオイル 工業用 モノタロウギアオイル 工業用モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
オイルサクションガン モノタロウオイルサクションガンモノタロウ(86件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)材質スチール全長(mm)442質量(g)1124(本体)タンク容量(mL)1000危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
75w90 gl-4特集