カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- トヨタ(120)
- スズキ(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(93)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(92)
- ホンダ(63)
- 三菱ふそう(45)
- ニッサン(30)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- 日野自動車(16)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(15)
- NEC(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- ビックス(13)
- いすゞ自動車(11)
- Kawasaki(9)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- 大同DMソリューション(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ブランドをもっと見る
「8100-1」の検索結果

アクリル板 透明
(74件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
残留塩素測定器 DPD法遊離
(12件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)