国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41)
種類台付直角定規
仕上精密研磨仕上
関連キーワード