カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AMPHENOL(296)
- AWJ(408)
- EBM PAPST(41)
- FCT - A MOLEX COMPANY(65)
- Kawasaki(2,554)
- NSK(日本精工)(118)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- PANDUIT(パンドウイット)(61)
- Qlight(120)
- RS PRO(596)
- SPARKFUN(58)
- StarTech.com(109)
- TAKEGAWA(武川)(439)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(704)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(123)
- エレコム(85)
- ゴールドメダル(120)
- ミツビシ(51)
- 長谷川工業(102)
- ブランドをもっと見る
「AN AW」の検索結果
特価

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(855件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
クランクプーリープーラー
(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195販売区分業務用