3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷