カテゴリ

  • バッテリー・電装(22)
  • バイク部品(5)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • StarTech.com(88)
  • エーモン(44)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
  • BRIDGE[自動車用品](39)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • エレコム(27)
  • 日立オートパーツ&サービス(22)
  • フジパーツ(22)
  • Vodaview(20)
  • 矢崎総業(16)
  • エスエスエーサービス(15)
  • JVC(ビクター)(15)
  • TCL(14)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • ELPA(10)
  • サンワサプライ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • TEAC(9)
  • GB[制御機器](9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV 0.5」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用モノタロウ(18件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当適合スズキ20P純正オーディオ取扱説明書(0.7MB)
ギボシ端子スリーブ セット モノタロウギボシ端子スリーブ セットモノタロウ(92件のレビュー)
179税込197
1パック(20セット)
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型端子 110型 モノタロウ平型端子 110型モノタロウ(40件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)仕様0.5~1.25sq材質黄銅使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
ギボシスリーブ 後入れ モノタロウギボシスリーブ 後入れモノタロウ(28件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC透明
アンテナ延長コード モノタロウアンテナ延長コードモノタロウ(33件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。取扱説明書(1.0MB)
平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ平型端子 110型 カプラー用 メスモノタロウ(12件のレビュー)
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際にタイプメス適合電線サイズ0.5~1.25sq材質黄銅定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
平型スリーブ 110型 モノタロウ平型スリーブ 110型モノタロウ(10件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~1.25sq材質PVC寸法(mm)23×2透明関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子 110型 カプラー&端子 セット モノタロウ平型端子 110型 カプラー&端子 セットモノタロウ(34件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続にセット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
アンテナ 変換コード モノタロウアンテナ 変換コードモノタロウ(21件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
サイズAVS0.5sq相当取付け方法コネクターによる接続
平型スリーブ 187型 モノタロウ平型スリーブ 187型モノタロウ(5件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sqRoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅
コネクターセット 250型 モノタロウコネクターセット 250型モノタロウ(34件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質コネクター:PP、端子:黄銅
ターミナル端子 クワ型 モノタロウターミナル端子 クワ型モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ逆ハーネス オーディオ接続用モノタロウ(72件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウリレー 各種電装品切替用 ミニサイズモノタロウ(65件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
平型端子 セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 セット スリーブ付モノタロウ(14件のレビュー)
219税込241
1パック(20個)
当日出荷
用途配線コードの接続に。適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V
シガープラグ抜け軽減シート モノタロウシガープラグ抜け軽減シートモノタロウ(64件のレビュー)
239税込263
1セット(3枚)
当日出荷
走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。全長(mm)95材質シリコン
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ車速配線接続オーディオハーネスモノタロウ(64件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq取扱説明書(0.5MB)
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0mモノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットにブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェイスUSB-A指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000ドライバーユニット(Φmm)30取扱説明書(1.0MB)装着方式両耳オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
スプライス モノタロウスプライスモノタロウ(106件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セットモノタロウ(316件のレビュー)
469税込516
1パック(30セット)
欠品中
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&メス&端子 セットモノタロウ(22件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付モノタロウ(87件のレビュー)
119税込131
1パック(6セット)ほか
当日出荷
用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸型端子 モノタロウ丸型端子モノタロウ(17件のレビュー)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(288件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
H4コネクター オス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&端子 セットモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0