カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(38)
  • ニッサン(37)
  • アカギ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 岩田製作所(18)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • ノーブランド(15)
  • ミヤナガ(14)
  • デンカエレクトロン(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • CKD(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • エスコ(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 三菱電機(10)
  • SMC(9)
  • エレコム(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C25」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電着ダイヤモンドバー モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • 強力クランプ ラチェット式 モノタロウ

    強力クランプ ラチェット式

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
    用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1144件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ

    バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
    用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウ

    クラッチロックナットレンチ 26×30

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
    用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43販売区分業務用