絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Aratas(旧:omron)(14)
- ミヤマ電器(5)
- EPSON(65)
- Texas Instruments(25)
- サンハヤト(72)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- 東芝(64)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- エコリカ(72)
- ICOM(アイコム)(404)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,688)
- イスカル(2,442)
- ODELIC(オーデリック)(1,938)
- メディアカバーマーケット(1,744)
- パナソニックコネクト(1,736)
- SUGICO(スギコ)(1,218)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,188)
- RS PRO(745)
- ブランドをもっと見る
「IC」の検索結果

特定小電力トランシーバー 2台セット
(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2台)当日出荷免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
メッシュケース
¥109税込¥1201個当日出荷柔らかいEVA材質で低温でも硬化しにくいメッシュケースです。軽くて中身が見えて物の整理に便利です。用途書類等の整理収納等に活用できます。材質EVA色青、透明(メッシュ部分)タイプマチなし
マイクロファイバースモールローラー
(68件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー主な用途塗装用芯材PP適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
マジックインキ 細字 クラフトテープ対応
¥79税込¥871本当日出荷使い勝手の良い 1mmから1.5mmの筆記線幅。 通常の油性ペンでは書きにくいクラフトテープにもしっかり書ける。 紙・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムなど、幅広い素材にご利用いただけます。 インキのニオイが気になる方におすすめの、低臭性インキの油性ペンです。用途クラフトテープ・紙・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムなどに適合替え芯、補充インキ材質軸:アルミ、キャップ:PBT質量(g)15.5タイプシングル線幅(mm)1.0~1.5インク色黒インク油性インキ入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
フタ バッグインコンテナ用
(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。 用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×62商品タイプフタ
マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性
¥299税込¥3291本当日出荷速乾性があり水に強い極太タイプ。 金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用いただけます。 耐水性があるので雨の日の屋外作業や水回りでも使用可能。 耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなどに適合替え芯、補充インキ材質軸:アルミ、キャップ:PBT質量(g)60.5タイプシングル線幅(mm)10.0×18.0インク色黒インク油性インキ入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ極太字繰り返し・詰め替え対応
インクリボン 普通紙FAX用 18m
(99件のレビュー)¥769税込¥8461箱(2本)当日出荷純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応
(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
モニター付きスコープ SDカード対応
(60件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本ケーブル長(m)約0.95光源4×LEDs液晶サイズ2.4インチ本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700先端径(Φmm)8
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付
(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)0.95光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel先端径(Φmm)8