カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 長谷川工業(274)
  • 日立産機システム(124)
  • 富士コンプレッサー(101)
  • アネスト岩田(93)
  • SMC(80)
  • 明治機械製作所(32)
  • オリオン機械(27)
  • AIRREX(アネスト岩田)(12)
  • CKD(11)
  • 三井精機(6)
  • 東芝(4)
  • フローバル(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • TRUSCO(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • SPARKFUN(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • フィリップス(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MonotaRO HID」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応モノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応モノタロウ(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000取扱説明書(4.8MB)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
シェード HIDバーナー用 モノタロウシェード HIDバーナー用モノタロウ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
付属品取付用ビス×6本
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応モノタロウ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用定格電圧(V)12・24兼用純正カラー定格電力(W)35色温度(K)4300取扱説明書(1.9MB)
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ荷締めベルト メタルバックルモノタロウ(608件のレビュー)
449税込494
1本ほか
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウLEDヘッドライト H4 HILOWモノタロウ(53件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(384件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カーゴベルト モノタロウカーゴベルトモノタロウ(23件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。ベルト長さ(m)約4ベルト幅(mm)19使用荷重(kg)40破断荷重(kg)200材質(ベルト)PP材質(止具)亜鉛合金