カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(2,327)
  • サンエス(1,530)
  • エレコム(1,203)
  • サンワサプライ(895)
  • StarTech.com(774)
  • MICROCHIP(651)
  • RS PRO(601)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(449)
  • サンワダイレクト(445)
  • BUFFALO(バッファロー)(421)
  • オーム電機(419)
  • カシムラ(347)
  • ATEN(309)
  • ホーザン(290)
  • ナカバヤシ(249)
  • 多摩電子(241)
  • オーハウス(235)
  • ナリカ(207)
  • CIO(202)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBメモリ 3.0 モノタロウ

    USBメモリ 3.0

    モノタロウ(138件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
    インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
  • USBメモリ2.0 モノタロウ

    USBメモリ2.0

    モノタロウ(240件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
    対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
  • USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ

    USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)

    モノタロウ(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
    用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし

    モノタロウ(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    材質ABS樹脂仕様ツマミなし質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり

    モノタロウ(5件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途USBタイプAメス用材質ABS樹脂仕様ツマミ有質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB3.1ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
  • USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 モノタロウ

    USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付

    モノタロウ
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷
    USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。 パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。
    用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びにブルー質量(g)8電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0キャップタイプキャップレス回転式対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.0/2.0コネクタUSB タイプA オスセキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
  • ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ

    ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
    用途WEB会議や音声チャットにブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェイスUSB-A指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000ドライバーユニット(Φmm)30装着方式両耳オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
  • インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ

    インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
    用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
  • 実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ

    実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
    用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能
  • LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ

    LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
    用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
  • LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウ

    LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
    用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス
  • 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル HDMI⇒VGA

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
    オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
  • バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ

    バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
    用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
  • 静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ

    静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き

    モノタロウ(54件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
    付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
  • 充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ

    充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
  • ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウ

    ライトニングケーブル 高耐久タイプ

    モノタロウ(64件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
    コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
  • ライトニングケーブル 1m モノタロウ

    ライトニングケーブル 1m

    モノタロウ(39件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    データの通信、充電が可能
    コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)長さ(m)1ホワイトケーブル種類ストレート取得規格MFi認証出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
  • 光学式マウス モノタロウ

    光学式マウス

    モノタロウ(134件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ABS寸法(mm)95×55×39ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
  • キーボード モノタロウ

    キーボード

    モノタロウ(90件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
    用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
  • デジタル顕微鏡 モノタロウ

    デジタル顕微鏡

    モノタロウ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
    仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
  • 紫外線 UV ライト モノタロウ

    紫外線 UV ライト

    モノタロウ(21件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
    用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600点灯時間約4.5時間照射量(μW)1040
  • LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ

    LED付拡大鏡 クランプ式

    モノタロウ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
    用途測定や点検等倍率(倍)(大)2/(小)4レンズサイズ(mm)95光源LED×12灯使用(交換不可)最大クランプ取付幅(mm)55アーム長さ(mm)310電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593マグネット
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ

    空調ウェア ベストタイプ フルセット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。 裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約6時間、(中)約8時間、(弱)約11時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーン。 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個種別ベスト材質ポリエステル100%厚さ(mm)(ファン)47質量(g)ファン:約98、バッテリー:約220バッテリー電圧(V)5充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000素材合成繊維直径(mm)(ファン)105使用時間(時間)(強)約6、(中)約8、(弱)約11販売区分業務用
  • ペルチェベスト 空調付 フルセット モノタロウ

    ペルチェベスト 空調付 フルセット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のペルチェベストのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。 ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造で、裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個セット内容セット品種別ベスト材質ポリエステル100%厚さ(mm)(ファン)47ブルーカモ質量(g)ファン重量約98g、バッテリー重量約220gバッテリー電圧(V)5充電時間(時間)約6(別売2Aアダプタ使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材合成繊維使用時間(時間)(強)約3、(中)約5、(弱)約7販売区分業務用
  • 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ

    水冷服ベスト フルセット ハーネス対応

    モノタロウ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
    用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本セット内容セット品種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴムブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000素材合成繊維使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
  • 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 モノタロウ

    水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。首元と脇下にも冷却チューブを配置し効果的に体を冷却できるベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
    用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴムブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約86~130肩幅(cm)約27着丈(cm)約42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
  • CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウ

    CO2モニター NDIRセンサー式

    モノタロウ(21件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
    用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
  • 反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ

    反射安全ベスト 空調付 フルセット

    モノタロウ
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
    用途熱中症対策セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本種別ベスト材質高密度ポリエステル厚さ(mm)(ファン)45イエロー(蛍光)直径(Φmm)(ファン)90質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228混率(%)ポリエステル100連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10風量調整強・中・弱3段階充電電圧(V)5充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000穴径(mm)90(ジャンパーの服)定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel