●JIS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。
●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。
●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
●4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策
付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、
測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH
質量(g)約95(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ
測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)
分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH
温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50
使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
測定間隔約20秒毎
音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節
取扱説明書(0.4MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード