カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 事務用品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 物流用品(45)
  • 作業工具(38)
  • 保管用品(23)
  • 測定用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 空圧工具(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 切削工具(14)
  • 梱包用品(13)
  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 研磨材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(9,020)
  • エスコ(5,184)
  • 大阪魂(4,394)
  • コガネイ(2,440)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,429)
  • Panasonic(パナソニック)(1,211)
  • メディアカバーマーケット(1,159)
  • コクヨ(1,077)
  • CKD(926)
  • omron(オムロン)(853)
  • TRUSCO(711)
  • ホンダ(656)
  • StarTech.com(608)
  • サンワサプライ(589)
  • マキタ(585)
  • ナカバヤシ(548)
  • 黒田精工(518)
  • WIDIA(518)
  • IDEC(和泉電気)(510)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(7)
  • エコロジープロダクトPEFC森林認証認定(3)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a 4」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品モノタロウ(150件のレビュー)
499税込549
1冊(500枚)ほか
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウクリアホルダー 厚さ0.2mmモノタロウ(523件のレビュー)
129税込142
1パック(10枚)ほか
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。サイズA4クリア厚さ(mm)0.2材質PP(ポリプロピレン)
LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウLEDセンサーライト 四角型 4WAYモノタロウ(67件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間(自動)約20秒取扱説明書(3.8MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウスポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なしモノタロウ
56,980税込62,678
1台
当日出荷
環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー使用場所屋外風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
コンテナラック モノタロウコンテナラックモノタロウ(20件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
紫外線 UV ライト モノタロウ紫外線 UV ライトモノタロウ(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間約4.5時間取扱説明書(3.7MB)照射量(μW)1040
折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付モノタロウ(42件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウヘキサゴンソケット 12.7sqモノタロウ(58件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
マグネットバー クリアータイプ モノタロウマグネットバー クリアータイプモノタロウ(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。 強力マグネットでしっかり押さえます。 台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として材質AS樹脂/ネオジウム磁石寸法(mm)20×160厚さ(mm)5質量(g)15保持枚数A4コピー用紙約12枚特性強力
エンジンクリーナー モノタロウエンジンクリーナーモノタロウ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。ノズル内径(Φmm)4.6仕様流量調整ノズル付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再剥離ラベル モノタロウ再剥離ラベルモノタロウ(27件のレビュー)
429税込472
1冊(10シート)
当日出荷
カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウスチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(49件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に仕様トレーにはゴム製シートが付いています。質量(kg)15.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)ストッパーあり(×2)トレー深さ内寸(mm)56天板厚さ(mm)0.8有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)フレーム厚さ(mm)1.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付モノタロウ(178件のレビュー)
739税込813
1台
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.6MB)
山型クリップ モノタロウ山型クリップモノタロウ(8件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール表面処理クロムメッキ繰り返し・詰め替え対応
ドライバー ナットタイプ モノタロウドライバー ナットタイプモノタロウ(129件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
パラソルハンガー3段 モノタロウパラソルハンガー3段モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3段式のパラソルハンガーです。
用途室内での物干しに材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020)樹脂部:白質量(g)約2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)ピンチ数16ハンガー1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本
トラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製 モノタロウトラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製モノタロウ(42件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー仕様継ぎ目あり(1本)種別2ウェイ材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラ舟 プロ モノタロウプラ舟 プロモノタロウ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)グリーン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウカプラー レバー式 アダプター メネジモノタロウ(20件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプモノタロウ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウボールチェーン 長さ30m巻モノタロウ(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(30m)
当日出荷
表面処理クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールチェーン ステンレス カットタイプ モノタロウボールチェーン ステンレス カットタイプモノタロウ(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
表面処理電解研磨関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワゴン パンチング 3段 モノタロウワゴン パンチング 3段モノタロウ(36件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
キャスター付きの3段式のパンチングラックです。 デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利! 中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン材質(車輪)ナイロン段数3耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×850関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
外側マイクロメータ モノタロウ外側マイクロメータモノタロウ(79件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。最小表示量(mm)0.01寸法A(mm)10寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
手持ち数取器 台付 モノタロウ手持ち数取器 台付モノタロウ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約60タイプ台付型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込み45°エルボ ステンレス製 モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状45°エルボねじの種類PTネジ
クリップ マグネットタイプ モノタロウクリップ マグネットタイプモノタロウ(17件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
材質ABS樹脂、フェライト磁石タイプ異方性マグネットクリップ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18保持枚数A4コピー用紙10枚耐荷重(g)500
マグネットクリップ 目玉クリップ付き モノタロウマグネットクリップ 目玉クリップ付きモノタロウ(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性フェライト磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質シルバータイプ目玉材質(磁石)異方性フェライト磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠モノタロウ(28件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出しシルバー質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310錠前ダイヤル錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウラインカプラー 分岐用 回転式モノタロウ(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
TSバルブソケット インサート付 モノタロウTSバルブソケット インサート付モノタロウ(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
ゴムマット B山 モノタロウゴムマット B山モノタロウ(26件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)
当日出荷
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約40(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片ニップル ステンレス製 モノタロウ片ニップル ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ワークベンチ モノタロウワークベンチモノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750取扱説明書(1.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
...