カテゴリ

  • バッテリー・電装(9)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エレコム(99)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • Anker(アンカー)(49)
  • サンワサプライ(36)
  • サンワダイレクト(22)
  • CIO(22)
  • 日本製線(21)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(20)
  • アズワン(19)
  • SMC(18)
  • オーム電機(16)
  • 共立電気計器(16)
  • エスコ(14)
  • AUKEY(オーキー)(14)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • エアージェイ(12)
  • 三和電気計器(11)
  • 富士電機(10)
  • 岩崎製作所(10)
価格
価格で絞り込む

「a20a」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ

    平型ヒューズ 低背 電源取出し用

    モノタロウ(112件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
    用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。販売区分業務用
  • 平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ 電源取出し用

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
    用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
  • クランプメーター モノタロウ

    クランプメーター

    モノタロウ(118件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
  • 平型ヒューズセット ミニ モノタロウ

    平型ヒューズセット ミニ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • 配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ モノタロウ

    配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
    用途配線の分岐に材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮色赤許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A使用可能電力DC12V84W/DC24V168W使用可能電線範囲0.3~1.0sq絶縁皮膜最大径(mm)3.15定格温度(℃)105適合電線範囲 AWG(#)18~22販売区分業務用
  • 低背ヒューズ セット モノタロウ

    低背ヒューズ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PCサイズ(mm)約11×8.75×3.91販売区分業務用
  • 平型ヒューズセット モノタロウ

    平型ヒューズセット

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
    用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • 平型ヒューズ 電源取出し用 モノタロウ

    平型ヒューズ 電源取出し用

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
    用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
  • マイクロスイッチ モノタロウ

    マイクロスイッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
    用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。販売区分業務用
  • 電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(30本)
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
  • ブレーカーヒューズセット 平型用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズセット 平型用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。適合平型ヒューズセット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色電流(A)-許容電流(A)100寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用