カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(103)
- BULGIN(58)
- MAZDA(マツダ)(2,209)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(307)
- RS PRO(237)
- Schutzinger(62)
- SMC(89)
- TELEMECANIQUE SENSORS(84)
- WURTH ELEKTRONIK(107)
- エスコ(317)
- スバル(76)
- トヨタ(76)
- ニッサン(137)
- フエニックス・コンタクト(51)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(486)
- ホンダ(869)
- マキタ(47)
- ミツビシ(166)
- 旭精工(49)
- ブランドをもっと見る
「a66」の検索結果
特価

Vベルト A形 スタンダード
(175件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
ラジエターキャップ
(137件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
カプラー レバー式 アダプター メネジ
(20件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用