カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(200)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • CKD(29)
  • エスコ(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • シグマ光機(10)
  • 堀内機械(9)
  • KITACO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ヤンマー(5)
  • ギガ・セレクション(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ヤマトプロテック(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • モリタ宮田(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a7b-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(105件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)