カテゴリ
- 研磨材(4)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(9)
- 錦(4)
- 長野計器(3)
- TRUSCO(2)
- ユタカメイク(2)
- E-Value(1)
- 糸代製綱(1)
- オズボーン(1)
- 三友(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- KUS(1)
- まつうら工業(1)
「an-075 f2」の検索結果

ヒネリカップブラシ
(158件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。用途スチール用材質鋼線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5全高(mm)約45ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材スチール販売区分業務用
カップブラシ
(17件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)販売区分業務用
カップブラシ ステンレス
(50件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷材質SUS304質量(kg)0.183ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75ワイヤー径(Φmm)0.3販売区分業務用
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
(32件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。軸長(mm)33六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線販売区分業務用
標識ロープ
(33件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン