カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(1,578)
- KANA(片山チエン)(823)
- ミツビシ(661)
- SMC(487)
- BIGM(丸山製作所)(321)
- マキテック(276)
- 黒田精工(240)
- YAMAHA(ヤマハ)(226)
- ホンダ(188)
- 三菱ふそう(168)
- 三木プーリ(124)
- エスコ(100)
- スバル(98)
- トヨタ(93)
- ニッサン(77)
- NSK(日本精工)(72)
- CKD(68)
- 大阪魂(65)
- NTN(エヌティーエヌ)(64)
- ブランドをもっと見る
「b34」の検索結果

超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
ホースニップル
(162件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用