カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KITO(キトー)(261)
  • CKD(147)
  • SMC(85)
  • キョーリン(41)
  • RS PRO(24)
  • minimal LAND(12)
  • カシムラ(10)
  • ダイニチ工業(9)
  • ヤンマー(8)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
  • ペットアイ(8)
  • エスコ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • フジキン(6)
  • StarTech.com(6)
  • コガネイ(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • onsemi(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3a3-c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ

    同軸コネクタ プラグ M型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
    用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5