カテゴリ
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(823)
- KANA(片山チエン)(816)
- SMC(671)
- ミツビシ(455)
- 三菱電機(306)
- ホンダ(274)
- BIGM(丸山製作所)(270)
- 三菱ふそう(196)
- YAMAHA(ヤマハ)(187)
- 廣杉計器(157)
- トヨタ(144)
- エスコ(140)
- ノーブランド(105)
- ニッサン(105)
- CKD(97)
- 三木プーリ(93)
- TRUSCO(64)
- NSK(日本精工)(61)
- ハンマーキャスター(50)
- ブランドをもっと見る
「b42」の検索結果

超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(801件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用