カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- タイガースポリマー(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- HASCO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- RG(レーシングギア)(1)
「bfdot4」の検索結果

シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
オイル処理ボックス
(3473件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物