6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)370 奥行(mm)35 定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PE 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)352 奥行(mm)38 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連キーワード