カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(5)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(529)
- アーテック[学校教材・教育玩具](304)
- VISHAY(233)
- onsemi(227)
- エレコム(129)
- C’ultiva(カルティバ)(126)
- 三菱電機(125)
- 山金工業(125)
- 第一測範(118)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- X.A.M(95)
- DiodesZetex(67)
- ERECTA(エレクター)(65)
- バクマ工業(61)
- ストア・エキスプレス(54)
- AFAM(アファム)(52)
- SMC(48)
- MAD MAX(マッドマックス)(43)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「br150」の検索結果

NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
先曲ラジオペンチ
(26件のレビュー)¥858税込¥9441本当日出荷作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適材質S55C全長(mm)160質量(g)141先端先曲がり最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
マスカー 車両用 紙製
(169件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻(35m)当日出荷150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。種別車両用テープ幅(mm)15材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤耐熱温度(℃)150℃(30分)シート長さ(m)35
マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理
(75件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻(35m)当日出荷150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)120耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)シート長さ(m)35
マスカー ショート タンカル入り コロナ処理
(27件のレビュー)¥379税込¥4171巻(18m)当日出荷150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)150耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)材質(テープ)和紙シート長さ(m)18
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理
(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(18m)当日出荷150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)300耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)シート長さ(m)18
マスカー 和紙テープ付き レギュラー コロナ処理
(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(35m)当日出荷150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)300耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)シート長さ(m)35