カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 浅香工業(3)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- セフティー3(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- テラモト(1)
- フルプラ(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
「canyon sprayer」の検索結果
特価

キャニヨンスプレー 自在タイプ
(169件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
ハンドスプレー PPボトル
(94件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン
振り子式スプレー 透明
(43件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
(291件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
スプレーガン ペットボトル用
(189件のレビュー)¥149税込¥1641セット(2個)当日出荷色赤色、緑色セット内容赤1個、緑1個材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体水材質(パイプ)PEチューブ長さ(mm)215
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式
(234件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体