カテゴリ
- 家電(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ノーブランド(284)
- SMC(102)
- RS PRO(82)
- ジーエルサイエンス(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- エスコ(29)
- イスカル(27)
- タンガロイ(18)
- 伊東電機(18)
- 京セラ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- ニッサン(14)
- サンドビック(13)
- ホンダ(13)
- 住友電工ハードメタル(13)
- クラウン[事務用品](12)
- omron(オムロン)(10)
- PISCO(ピスコ)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- ブランドをもっと見る
「cr20」の検索結果

リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2025
(108件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2016
(45件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥159税込¥1751パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
瞬間接着剤 多用途タイプ
(57件のレビュー)¥649税込¥7141本(20g)当日出荷接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
瞬間接着剤 耐衝撃用
(49件のレビュー)¥579税込¥6371本(20g)当日出荷金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。用途金属、プラスチック、合成ゴムなど仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノンセットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(50点組)当日出荷様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)