カテゴリ
- 切削工具(5)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(229)
- SAMTEC(155)
- ホンダ(98)
- KANA(片山チエン)(57)
- トヨタ(56)
- ミツビシ(51)
- MAZDA(マツダ)(49)
- エスコ(46)
- イトーキ(45)
- NACHI(不二越)(42)
- 三木プーリ(38)
- KHK(小原歯車工業)(32)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- EKチェーン(26)
- OSG(オーエスジー)(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 理研製鋼(21)
- CKD(19)
- ホームテイスト(19)
- ブランドをもっと見る
「d104」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ステップドリル TiNコート
(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
パイプ式ファイル
(126件のレビュー)¥459税込¥5051冊当日出荷文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。用途書類の収納に色ブルータイプタテ型種類チューブファイル片穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)スチール開閉片開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
(67件のレビュー)¥479税込¥5271冊当日出荷綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。用途書類の収納に色ブルータイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
ポケットはかり
(74件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。用途精密部品、実験など仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2ひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状角ひょう量単位g
パーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ
(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適! 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。用途部品や小物の保管にタイプコンテナ9個・引出し小30個引出し数引出し小30個仕切板30引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9