カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- 北川鉄工所(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- みんなのラボ(6)
- エスコ(3)
- サンドビック(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(3)
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エレコム(2)
- KSフィルター(2)
- DIAMOND(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- アルスコーポレーション(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「d13v」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用