カテゴリ

  • 研磨材(27)
  • 梱包用品(19)
  • 物流用品(17)
  • 保管用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(6,459)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,264)
  • 河村電器産業(1,838)
  • MAZDA(マツダ)(1,796)
  • Panasonic(パナソニック)(1,757)
  • エスコ(1,131)
  • イトーキ(1,110)
  • Kawasaki(1,071)
  • TRUSCO(1,025)
  • 三菱電機(685)
  • SIEMENS(591)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(565)
  • ホンダ(560)
  • SMC(527)
  • ミドリ安全(506)
  • DANNO(ダンノ)(448)
  • テンパール工業(445)
  • ミツビシ(431)
  • サカエ(427)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dann」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(302件のレビュー)
    159税込175
    1枚ほか
    当日出荷
    待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm

    モノタロウ(297件のレビュー)
    99税込109
    1枚ほか
    当日出荷
    バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
    用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。種別両面補強材質AWA粒度46R厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15外径(Φmm)107結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
  • ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Aフルート

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20枚)
    当日出荷
    強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
    用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
  • チップソー 木工用 モノタロウ

    チップソー 木工用

    モノタロウ(348件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
    用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 ストレート ゴム製

    モノタロウ(318件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維タイプストレートエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ

    切断砥石 1枚補強 A 切断機用

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm

    モノタロウ(37件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm

    モノタロウ(54件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷
    極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 高速

    モノタロウ(131件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
  • チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    チップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(140件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)適合材鉄・ステンレス販売区分業務用
  • 巻き段ボール モノタロウ

    巻き段ボール

    モノタロウ(83件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
    用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
  • 段差プレート 樹脂製 モノタロウ

    段差プレート 樹脂製

    モノタロウ(242件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
    用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
  • 切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    179税込197
    1枚ほか
    当日出荷
    一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
    用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3適合材木材・アルミ・鉄鋼材など材質(チップ)超硬穴径(mm)20スリット販売区分業務用
  • ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
    用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10FSC認証認定ライナーC5
  • 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ

    凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

    モノタロウ(522件のレビュー)
    439税込483
    1本(20mL)
    当日出荷
    硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
    用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(20枚)
    当日出荷
    強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
    用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
  • ダンボール箱 無地 Wフルート モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Wフルート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷
    厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
    用途重量物、海外発送品などの梱包に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10ライナーC5
  • 養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工 モノタロウ

    養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷
    表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
    用途移転・引越し時の建物への養生など材質PE両面コーティング紙シート幅(mm)1000加工エンボス加工シート長さ(m)50シート厚さ(mm)約0.5
  • ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター ターボ 高速

    モノタロウ(63件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
  • チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウ

    チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
    用途一般木工・集成材用付属品19mmワッシャー仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm

    モノタロウ(32件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
    用途金属・ステンレスの切断仕様両面補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
  • 段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 コーナー ゴム製

    モノタロウ(80件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚適合10t車まで通行可能材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維タイプコーナーエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
  • ダンボールシート モノタロウ

    ダンボールシート

    モノタロウ(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(40枚)
    当日出荷
    C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
    用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    389税込428
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.4砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)150結合剤BF販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
  • ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ モノタロウ

    ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。 折り目が付いて組み立て簡単! 開封に便利なミシン目入りです。
    用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5メール便サイズネコポス/ゆうパケット/クリックポスト
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    459税込505
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
  • 段差プレート コーナー用 モノタロウ

    段差プレート コーナー用

    モノタロウ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
    用途段差プレートのコーナー(角)用として付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760タイプコーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
  • ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター 薄型 5枚

    モノタロウ(31件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(5枚)
    当日出荷
    お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式タイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.4ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
  • ダンボール箱 発送用 モノタロウ

    ダンボール箱 発送用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10枚)
    当日出荷
    折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。 225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。 開封に便利なミシン目入りです。
    用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウ

    ダイヤモンド溝入カッター U型

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
    用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。仕様U溝・乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ付属リング穴径(Φmm)15販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック モノタロウ

    ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾湿両用タイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
    用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40販売区分業務用
  • プラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用 モノタロウ

    プラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    蛍光灯回収ボックスです。 電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。 折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
    用途蛍光灯回収ボックスとして質量(kg)約2.8粘着剤スチレン系粘着剤外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
  • ダイヤモンドコーナーカッター モノタロウ

    ダイヤモンドコーナーカッター

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に仕様乾湿両用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300ねじの呼び寸法M10外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材コンクリート、ブロック、レンガなどチップ幅(mm)7販売区分業務用